ポンプ・送風機・電熱機器 :「20mm」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ヘビーデューティポリエチレンハンドポンプ. RS Pro ヘビーデューティ手動ピストンレスポリエチレン製変位ポンプは、下向きのストロークで放電します。 液だれ防止ノズル、 12 mm ボアホース用ねじアダプタ、上げねじ式ネッククロージャ用マルチアダプタ、標準的なプラスチックドラム内部ねじに適合するアダプタ、 20L → 210L のあらゆるドラムに適合する伸縮式ディップチューブが付属しています。特長と利点:. オイル、不凍液、脱脂剤、脱脂剤、その他の非腐食性液体に適しています ポンプは自吸式で約 250 の変位があります ML ( 1 ストロークあたり)ポンプ Ability (ポンプの使用) 真空を発生させるためにハウジングに保管されている液体 吸着ライン ポンプの操作は簡単です. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 油圧ハンドポンプの仕組み 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 単動式及び複動式はポンプの「何」を指していますか. 吐水式ポンプは、機械的エネルギーを使用して液体を送リ出すという点で遠心ポンプとは異なります。変位が前進ストロークのみである場合、ポンプは単動動作です。ただし、ポンプが前進 / リターンストークの液体を除去すると、ポンプは複動式になります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 210L使用 = 手動
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

最大流量 = 2000ml/min。供給電圧 = 12 V。入力接続 = 3.2 mmチューブ。最大ヘッド = 3.5m。最大使用圧力 = 345 mbar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 6W。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機。。RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります