ポンプ・送風機・電熱機器 :「りん」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック水中ポンプ
海水で使用可能 コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm) 筐体はABS樹脂製 2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能 防水型ON/OFFスイッチ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ 逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁 寸法(mm)135×38 質量(g)125 電流(A)2.5(最大) 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

海水、淡水で使用可能 コンパクト設計(直径41mm) 筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製 防水型ON/OFFスイッチ付き ワニ口バッテリークリップ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可 逆流防止弁付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁 電流(A)4.5(最大) 消費電力(W)54 ケーブル長(m)5
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック逆流防止弁
エアーポンプに使用する逆流防止弁。エアーストーンなどからの水の逆流を防止!。本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:内径12mm
外径(Φmm)本体口:12
1個
959 税込1,055
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります