ポンプ・送風機・電熱機器 :「循環送風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気に トラスコ品番226-1839 質量(kg)3.6 外寸法・幅(mm)290 外寸法・高さ(mm)315 外寸法・奥行(mm)240
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります