ポンプ・送風機・電熱機器 :「シール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)1330
質量(kg)2.7
吐出量(mL/ストローク)400
吐出口外径(Φmm)31
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6
出力(W)480
電源(V)100
口径(Φmm)25
全揚程(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316
吐出量(L/min)120
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ
材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)1330
吐出量(mL/ストローク)500
吐出口径(mm)外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)1500
チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。
材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304
全長(mm)1330
質量(kg)3.4
適合サイズドラム缶サイズ(gal):55
吐出量(mL/ストローク)400
使用粘度範囲可能:SAE30以下
吐出口外径(Φmm)32.5
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。