ポンプ・送風機・電熱機器 :「圧力 計 ユニオン」の検索結果
関連キーワード
水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
アズワン品番65-9249-61
1台
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。