ポンプ・送風機・電熱機器 :「外径25mm」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム。待望の流量計一体型ドラムポンプ。小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
仕様●吐出量:46L/min●適用:灯油、軽油●電源:AC100V/5.5A●ホース長:吐出側/4m 吸入側/2m●吐出圧力:0.15MPa●最大押上揚程:10m●吸込揚程:2m●材質:本体/FC パッキン/NBR●重量:25kg●コード長:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル先端:90mm●卓上式 アズワン品番65-9340-39
1個
295,700 税込325,270
8日以内出荷

※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW アズワン品番65-9340-34
1個
111,700 税込122,870
翌日出荷

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-50
1セット
25,500 税込28,050
翌日出荷

IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-51
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

。IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.3kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-48
1セット
31,400 税込34,540
8日以内出荷

IBCコンテナ接続口がカムロックやボールバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:50Aカプラ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC アズワン品番65-9340-49
1セット
35,400 税込38,940
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります