ポンプ・送風機・電熱機器 :「汚物」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)183×178×329(H)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
吐出量(L/min)170
運転水位(mm)【開始】140
運転可能最低水位(mm)40
水深(m)5
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)3.8
吐出量(L/min)100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。