ポンプ・送風機・電熱機器 :「中間取付型ダクトファン」の検索結果
低騒音
高効率
リミットロード特性
コンパクト
据付自由
取扱容易
用途ビルの空気調和、給・排気、換気用
工場の給・排気、換気用
各種機器の送・排風、冷却用
その他一般の送・排風用
形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)
取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)
設置方法天井吊り
構造(羽根車)斜流
材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品
材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
保護方式IP40(屋内)
効率IE1
使用場所屋内
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。