19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)259 騒音値(dB)49 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)140 寸法J(mm)G3/4 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0] 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 電動機形式全閉防まつ形(屋外) 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)113 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)84 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法J(mm)G3/4 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 電動機形式全閉防まつ形(屋外) 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)259 騒音値(dB)45 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)140 寸法J(mm)G3/4 寸法G(mm)0 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)113 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)241 騒音値(dB)44 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)130 寸法J(mm)22 寸法G(mm)30 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)135 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)165 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)451 寸法H(mm)152 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)115 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304 質量(kg)35 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内) 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7] 取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~80 電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)115 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304 質量(kg)27 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)406 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内) 寸法A(mm)65 寸法D(mm)140 寸法P(mm)22 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9] 取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~80 電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法MW(mm)162 寸法PW(mm)117 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)120 寸法BN1(mm)60 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング