1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) 極数2 形式乾式水中 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側) 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります