ポンプ・送風機・電熱機器 :「汚物」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。豊富な機種がシリーズ化されています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DVA型)、自動交互運転形(DVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
用途汚物槽排水・厨房排水。返送汚泥・原水槽内排水。固形物・繊維物移送
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)
付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)
出力(kW)0.4
極数4
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジJIS 10K形(薄)
電圧(V)三相200/220
定格電流(A)2.3
吐出口径(Φmm)50
材質(フレーム)FC150
吐出量(m3/min)0.05・0.28
取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下
ポンプ水没最大水深(m)8
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0
構造(羽根車)ノンクロッグ
構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
材質(軸封部封入液)タービン油VG32
定格電流(V)200
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水
仕様非自動形
寸法L1(mm)120
異物通過径(Φmm)35
寸法DE(mm)96
運転可能最低水位(mm)120
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
仕様自動形
付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
タイプ自動形
出力(kW)0.4
極数4
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジJIS 10K形(薄)
電圧(V)三相200/220
定格電流(A)2.3
吐出口径(Φmm)50
材質(フレーム)FC150
吐出量(m3/min)0.05・0.28
取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下
ポンプ水没最大水深(m)8
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0
構造(羽根車)ノンクロッグ
構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
材質(軸封部封入液)タービン油VG32
定格電流(V)200
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用
使用液汚水
仕様非自動形
タイプ非自動形
出力(kW)0.15
周波数(Hz)60
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)210
寸法F(mm)100
寸法D(mm)72
寸法E(mm)94
寸法B(mm)144
寸法C(mm)138
吐出口径(Φmm)40
回転速度(min-1[r.p.m])3600
異物通過径(Φmm)35
異物通過長(mm)100
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
寸法DE(mm)96
寸法DARc1 1/2
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
運転可能最低水位(mm)120
特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
運転方式DWVA
異物通過径(Φmm)35
残水位(mm)150
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
仕様非自動形
出力(kW)0.15
極数2極
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
吐出口径(Φmm)40(50)
運転方式DWV
異物通過径(Φmm)35
異物通過長(mm)100
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
ケーシング合成樹脂
運転可能最低水位(mm)120
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
出力(kW)0.15
極数2極
形式乾式水中
周波数(Hz)60
フランジ特殊フランジ
電圧(V)単相100
球径(Φmm)35
吐出口径(Φmm)40(50)
運転方式DWVJ
異物通過径(Φmm)35
異物通過長(mm)100
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
残水位(mm)120
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
ケーシング合成樹脂
相単相
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
運転方式DWV
異物通過径(Φmm)35
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
運転可能最低水位(mm)120
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)35
運転方式DWVJ
異物通過径(Φmm)35
残水位(mm)120
ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。汚物槽排水・厨房排水、返送汚泥・原水槽内排水、固形物・繊維物移送 に。
仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):125●電源(V):三相200●出力(kW):7.5●コード番号:134-8601
アズワン品番68-1892-13
1台
¥779,800
税込¥857,780
10日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVSA
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVS
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15
運転方式DWSA
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
残水位(mm)150
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)50
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水
仕様非自動形
寸法L1(mm)100
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
寸法DE(mm)96
運転可能最低水位(mm)100
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
出力(kW)0.15
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)40(50)
取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9 0.162/1.5
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15
運転方式DWSJ
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
残水位(mm)120
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)50
セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
さびつきによる羽根車のロック現象がありません。
電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVSJ
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。