ポンプ・送風機・電熱機器 :「液漏れ」の検索結果
関連キーワード
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。
コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。
ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用
極数2極
形式全閉外扇形
接続ホース継手
取扱液海水、腐食性液
密度1.1kg/L以下
設置場所屋内
構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含)
構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク
許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2)
液温(℃)0~60(清水)
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送
極数2極
形式全閉外扇形
フランジJIS10K形相当
取扱液海水、腐食性液
吸込全揚程(m)-2以内(20℃)
密度1.2kg/L以下
設置場所屋内
構造(羽根車)クロ-ズド
構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク
許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)
保護方式IP44(屋内)
効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上
液温(℃)0~60(清水)
相三相
どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。