26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FDP型ステンレス製渦巻ポンプ
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。一般給水。冷温水循環用。
1台
259,800 税込285,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水 付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組 極数2 形式全閉外扇形 フランジ特殊フランジ 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304(接合部) 構造(軸受)密封玉軸受 保護方式IP44(屋外)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい 質量(kg)36 極数2 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。一般給水。冷温水循環用。工業用水路・かんがい。
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)241 騒音値(dB)44 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)130 寸法J(mm)22 寸法G(mm)30 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)135 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 質量(kg)12 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)60 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 寸法B(mm)259 騒音値(dB)45 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法I(mm)140 寸法J(mm)G3/4 寸法G(mm)0 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0) 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法MW(mm)113 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)S型片吸込渦巻ポンプ
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受ケーシング支持形ですので、共通ベースが小形化され省スペースとなります。吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。一般給水・送水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
1台ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプ
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
1台
449,800 税込494,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ
接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076 アズワン品番68-1900-24
1台
679,800 税込747,780
10日以内出荷

エバラポンプ(荏原製作所)LPS型ラインポンプ
接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
極数2極 形式全閉外扇形・IP44(屋外) フランジ特殊フランジ 運転方式LPS 取扱液清水 0~100℃ 構造(軸封)メカニカルシール ケーシングSCS13 三相
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
構造羽根車:クローズド、軸封:メカニカルシール、軸受:密封玉軸受(電動機内) 材料SUS304 取扱液清水0~100℃
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)165 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 寸法H(mm)132 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)65 寸法D(mm)140 寸法P(mm)22 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 寸法PW(mm)115 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)115 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)451 寸法H(mm)152 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)115 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)120 寸法BN1(mm)60 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります