ポンプ・送風機・電熱機器 :「20mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GP型 歯車ポンプ
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用 材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C 極数4極 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸受)針状ころ軸受 保護方式IP44(屋内) 効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上 三相
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 寸法H(mm)132 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)65 寸法D(mm)140 寸法P(mm)22 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 寸法PW(mm)115 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがい 質量(kg)36 極数2 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプ
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置用受水槽
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)NVD型 水封式真空ポンプ
水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。 軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。 小形・軽量であるため据付面積をとりません。
用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)NSPB型 マグネットポンプ
軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。 コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。 ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
用途海水の移送、機械組込用 極数2極 形式全閉外扇形 接続ホース継手 取扱液海水、腐食性液 密度1.1kg/L以下 設置場所屋内 構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含) 構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2) 液温(℃)0~60(清水)
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)120 寸法BN1(mm)60 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)165 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)115 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)451 寸法H(mm)152 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)115 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304 質量(kg)35 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)451 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内) 寸法A(mm)80 寸法D(mm)140 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7] 取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~80 電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法MW(mm)159 寸法PW(mm)122 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
材質ケーシング:FC200羽根車:CAC406主軸:SUS304 質量(kg)27 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 寸法L(mm)406 寸法H(mm)132 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 構造羽根車:クローズド軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受(電動機内) 寸法A(mm)65 寸法D(mm)140 寸法P(mm)22 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 周波数変動範囲(Hz)-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[7.9] 取扱液清水清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~80 電圧変動±10%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 寸法MW(mm)162 寸法PW(mm)117 寸法BM(mm)130 寸法BN1(mm)60 寸法BN2(mm)60 寸法BY1(mm)230 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FA(mm)20 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります