ポンプ・送風機・電熱機器 :「水中ポンプ 自動停止」の検索結果
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)8
水深(m)使用可能:5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。