1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー混入に強い 確認しやすい透明ハウジング 内部の分解洗浄が簡単 液が垂れないカートリッジフィルター交換
用途小容量メッキテスト槽循環ろ過 卓上用超音波洗浄機の循環ろ過 研究所・大学研究室・教材用 質量(kg)3.9 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 材質(シール)FPM モーター全閉外扇屋内型 吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)7.0-3.0 吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)10.0-4.0 比重1.2 吐出口径(mm)13 吸込口径(Φmm)13 主材質ポンプ部:GFR PPハウジング部:PSF(透明) 動力(kW)0.05
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります