ポンプ・送風機・電熱機器 :「PID制御」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相 精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値 表示方式7セグメントLED 4桁 入力熱電対K(C・A)タイプ 制御PID動作 設定方式前面キースイッチによる設定 表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値 設定範囲0~400(℃) 電源電圧変動定格の±10%以下 許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW 比例周期60秒
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング