浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅井戸用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷から41日以内出荷
使いやすさを追求したポンプシリーズ吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプケーピーエス工業翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~