ポンプ・送風機・電熱機器 :「ダクトファン 200mm」の検索結果
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):175、(吸込):200
タイプKSB
出力(kW)3.7
電源(V)三相200級
概略質量(kg)70
周波数60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/最高:60
回転方向右回転
構造(羽根車)ターボ
吸気温度(℃)最高:60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.7/65
1個
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。