ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアコン 排水 ポンプ」の検索結果
家庭用給水、庭の水やり、養魚・養鶏、工業・鉱業、企業・高層ビルの給排水、セントラルエアコン・集中暖房循環システムなどに適用できます。
仕様HP:0.5
材質インペラー:真鍮
容量(kW)0.37
径(Φmm)配管:25
電源(V)単相100
コードケーブル出し(100mm)
材質(ハウジング)SUS
最大流量(m3/h)2.4
液温(℃)Max40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。