ポンプ・送風機・電熱機器 :「雨樋 ヒーター」の検索結果
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30
耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)
定格消費電力20W/m
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)
被覆(外層)フッ素樹脂
連続耐熱温度(℃)(許容)65
屈曲半径R(mm)許容最小30
雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。
動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)
幅W(mm)80
被覆(外層)フッ素樹脂
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。