絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(13)
  • 工進(604)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(197)
  • 八光電機(176)
  • 鶴見製作所(167)
  • アクアシステム(111)
  • 寺田ポンプ製作所(103)
  • 坂口電熱(85)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • タクミナ(74)
  • ヤマダコーポレーション(71)
  • エスコ(67)
  • 新明和工業(61)
  • テラル(61)
  • 共立機巧(57)
  • ヤガミ(57)
  • タカトテクニカ(54)
  • SMC(51)
  • ニクニ(45)
  • ロバートショウ(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付FSC藤原産業
369,800税込406,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) FSC藤原産業ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)FSC藤原産業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプグラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
仕様エアー口:PT3/4付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min本体質量(kg)9最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器