絞り込み
使用液
  • 水道水(1)
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(6)
  • 工進(2,061)
  • ヤガミ(931)
  • 八光電機(183)
  • 日本オイルポンプ(151)
  • 鶴見製作所(109)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(91)
  • 寺田ポンプ製作所(53)
  • タカトテクニカ(50)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • ヤマダコーポレーション(35)
  • フローバル(29)
  • 坂口電熱(27)
  • 共立機巧(26)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • エイチツー(24)
  • 日立(21)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(18)
  • 慶和製作所(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブゴムパッカー用水ポンプ FSC藤原産業

    チューブゴムパッカー用水ポンプ

    FSC藤原産業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです
    付属品圧力計1Mpa寸法(mm)320×270×200質量(kg)3最高圧力(MPa)1水槽容量(L)4.5材質(タンク)ポリプロピレンホース取付口Φ8
  • ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付) FSC藤原産業

    ペコペコポンプ部品 バキュームホース(ストレーナー付)

    FSC藤原産業
    18,980税込20,878
    1式
    当日出荷
    安定した吸水作業をサポートする専用ホースです。ペコペコポンプに接続して使用する吸引用ホースで、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。吸引時の潰れを抑え、スムーズな水の流れを確保。現場での排水・吸水作業を効率よく行えます。
    全長(m)2金具(inch)1”接続口カムロックメス×竹の子1”
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付

    FSC藤原産業
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
    付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)

    FSC藤原産業
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
    付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個仕様エアー口:PT3/4ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器