1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。
仕様エアー口:PT3/4 付属品・バキュームホース1”-2m 1本・注入グラウトホース 3/4-15m 1本・圧力計1MPa 1個 最大吐出量水 80L/min セメントペースト30L/min 本体質量(kg)9 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL)350(1ストローク) 使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります