ポンプ・送風機・電熱機器 :「アクアガン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番405-0924
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番475-7696
材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体溶剤
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに
トラスコ品番494-2159
材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM
接続口径Rc3/4(スイベル付)
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。