ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアホース取り付け」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤 揚程(m)2(押上) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0361 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)70(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。 揚程(m)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線 トラスコ品番410-0352 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)310 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)68(1cP時) コンプレッサー3馬力
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります