2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2452 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)9.7 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送に トラスコ品番820-2451 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)7.8 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)10(押上)5(吸込) 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります