絞り込み
定格電圧(V)
- 48(1)
- AC100(1)
- DC48(1)
ブランド
- 三笠
- モノタロウ(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(144)
- SMC(51)
- エスコ(60)
- エバラポンプ(荏原製作所)(194)
- タカトテクニカ(54)
- タクミナ(74)
- ダイナフロー(70)
- ヤガミ(987)
- ヤマダコーポレーション(328)
- 八光電機(207)
- 共立機巧(57)
- 坂口電熱(72)
- 寺田ポンプ製作所(118)
- 川本ポンプ(川本製作所)(75)
- 工進(2,753)
- 新明和工業(61)
- 日本オイルポンプ(153)
- 櫻川ポンプ製作所(50)
- 鶴見製作所(457)
- ブランドをもっと見る

高周波エンジンゼネレーター
三笠¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷高周波バイブレーター専用の小型発電機です。プラグ差込口:3です。トラスコ品番467-6065全長(mm)560電圧(V)48(3相)全幅(mm)500全高(mm)560出力(kVA)3.14
高周波エンジンゼネレーター
三笠¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷高周波バイブレーター専用の小型発電機です。トラスコ品番735-2137全長(mm)475電源(V)48(3相)差込口プラグ:2振動数範囲(Hz)240
水中ポンプ(フレキ式)
三笠¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷小型、軽量で高性能なフレキ式水中ポンプです。仕様エンジン盤(別売)トラスコ品番467-6067全揚程(m)23吐出量(L/min)1200口径(mm)76
エンジン盤
三笠¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷軽便エンジン盤です。仕様ホンダGX160 3.6kw(4.9ps) 4サイクルトラスコ品番467-6053全長(mm)412全幅(mm)442全高(mm)456排気量(mL)163燃料タンク容量(L)3.1エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら