ポンプ・送風機・電熱機器 :「給水管用接着剤」の検索結果
テスト圧力を上下させるため、静水圧では発見が困難な漏れ箇所も容易に発見できます。1台で脈動水圧と静水圧のテストが可能です。
用途架橋ポリエチレン管やポリブテン管接合用のメカニカル継手の差し込み不良、締め込み不足の発見。塩化ビニール管接合時の接着剤の塗り忘れや量不足の発見。銅管のロー付け不良の発見。給水・給湯用樹脂管・各種メカニカル継手などの耐圧漏水テスト。
電源(V)100
仕様脈動回数:24回/分
付属品圧力計ユニット、吸水ホース2.6m、高圧ホース1m、リリーフホース2.6m、フィルター、収納ケース
トラスコ品番455-0595
質量(kg)13
出力(W)200
最高圧力(MPa)2.5(静水時)、2(脈動時)
騒音値(dB)-
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×255×240
吐出口径G1/4
口径(吸水)G1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.7
アダプタサイズPT1/2
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。