ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー式バーナー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ11 定格圧力範囲(kPa)10
1台
25,980 税込28,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95 タイプ吸排両用 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ10 定格圧力範囲(kPa)10
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります