ポンプ・送風機・電熱機器 :「EPDM ホース」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。 ・完全自吸式で数十秒程度の空運転が可能です。 ・長時間の連続運転不可(30分ON/OFF)
質量(kg)1.59 定格電流(A)4.4 ※吐出側の水圧により、電流値は変動いたします。 入力電圧(V)DC12(ヒューズ10A) アズワン品番1-1504-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 質量(kg)2.5 揚程(m)自吸:2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97 接続口径(inch)1/2″(Φ13mm)ホース接続 入力電圧(V)DC24 流量(L/min)15.1 最大圧力(kg/cm2)2.8 アズワン品番1-1505-12
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります