強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)3日以内出荷
汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。
タイプフランジタイプ電源(V)三相200ケーブル長(m)10使用液汚水・汚物水(pH5~9)
GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)2.2種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)30/20.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)40日以内出荷
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
自吸タービンポンプ TVS形川本ポンプ(川本製作所)3日以内出荷から42日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
小型渦巻ポンプ GE-C形川本ポンプ(川本製作所)3日以内出荷から27日以内出荷
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
渦巻ポンプ F形川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷から37日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
ステンレス製水中多段ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷から30日以内出荷
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。
インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
ステンレス製直結多段タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。
低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。
ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
ナイロンコーティングうず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。
施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。
配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。
吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
浸漬式多段クーラントポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)41日以内出荷
ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封
海水用自吸式樹脂製ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
簡易海水用自吸式ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷から19日以内出荷
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所極数4極電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316材質(インペラ)鋳鉄
農事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷から27日以内出荷
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)モーター乾式水中(オートカット内蔵)材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)材質(主軸)SUS403材質(インペラ)FCD同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
工事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)翌々日出荷
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
缶ウォーマー日本ヒーター税込¥62,678~¥56,980~
缶ウォーマーエイシン電機税込¥76,978¥69,980
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
浄化槽ブロア安永エアーポンプ税込¥21,978~¥19,980~