ポンプ・送風機・電熱機器 :「c」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川本ポンプ(川本製作所)小型渦巻ポンプ GE-C形
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋外形
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)27/18 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.11/0.25 設置場所屋内設置
1台
669,800 税込736,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.75 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)13.2/8.5 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.16/0.32 設置場所屋内設置
1台
699,800 税込769,780
40日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋外形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.75 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)17.8/12.2 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.1/0.2 設置場所屋内設置
1台
649,800 税込714,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.4 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)10/7 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機防滴保護形 吐出量(m3/min)0.1/0.2 設置場所屋内設置
1台
549,800 税込604,780
40日以内出荷

全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 極数2極 電源(V)三相200 設置場所屋内設置
1台
579,800 税込637,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)21.5/14 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.16/0.32 設置場所屋内設置
1台
739,800 税込813,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)0.75 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)14.5/11 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)40/40 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.11/0.22 設置場所屋内設置
1台
659,800 税込725,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)19/14 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.18/0.36 設置場所屋内設置
1台
739,800 税込813,780
40日以内出荷

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)2.2 種類自吸タービンポンプ 極数2極 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 全揚程(m)30/20.5 騒音値(dB)- 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.18/0.36 設置場所屋内設置
1台
769,800 税込846,780
40日以内出荷

冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別自吸式 材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数2 構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)10
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式プラスチックポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。 種別自吸式 種類自吸ポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります