2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受 電動機キャンド式水中モーター
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)農事用水中排水ポンプ
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング) 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)FCD 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります