定量ポンプ (4) ポンプ用部品・アクセサリー (3) カテゴリ: ポンプ・送風機・電熱機器ブランド: タカトテクニカすべて解除
定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット タカトテクニカ 5日以内出荷
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
セット内容 ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
強酸強アルカリ用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ 11日以内出荷 から 17日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 化学工場、メッキ工場、排水処理施設で使用される、強酸・溶剤液の注入や、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品 取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:PVC、バルブボール:セラミック、バルブシート:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 6×11 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 強酸・強アルカリ・溶剤液
高粘度液専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ 5日以内出荷
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 食品工場、ビル、排水処理施設で使用される、高粘度液やエマルジョン液の注入、微量定量注入が求められる、産業システム用の定量ダイヤフラムポンプ 付属品 取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:PVC、バルブボール:SUS316、バルブシート:PVC、Oリング:EPDM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 9×15 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 800以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 高粘度液、エマルジョン液
次亜塩素酸ナトリウム専用 ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ (4件のレビュー) 当日出荷
水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。
流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御
視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応
実流量に合わせる、キャリブレーション機能
外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途 浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品 サイフォン止めチャッキ弁、取付けネジ一式 材質 ポンプヘッド:アクリル、バルブボール:セラミック、バルブシート:FKM、Oリング:FKM、ダイヤフラム:PTFE+EPDM 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm) 6×11 ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 次亜塩素酸ナトリウム専用
ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ タカトテクニカ (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。
屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。
使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ
浄化槽ブロア 安永エアーポンプ 税込 ¥ 21,978 ~ ¥ 19,980 ~