ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー 撹拌 機」の検索結果
関連キーワード
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
トラスコ品番850-9798
材質(プロペラ)SUS316
全長(mm)876
質量(kg)3.3
サイズドラム缶サイズ
タイプショート
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーターエアモーター
揚程標準型
最大揚程(m)5
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
首下長(mm)580
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:80
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。
パイプ寸法が短いショートタイプ。
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
トラスコ品番850-9799
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)876
質量(kg)3.3
サイズドラム缶サイズ
タイプショート
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーターエアモーター
揚程高揚程型
最大揚程(m)10
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
首下長(mm)580
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:60
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
材質(パイプ)PP
材質(バルブ)PVC,EPDM
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。