ポンプ・送風機・電熱機器 :「温度 制御 キット」の検索結果
関連キーワード
定格電圧(V)DC14
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-50~150以内
制御方式PID型電圧抑制方式
方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)10
出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)80×80
入力電圧(V)AC100(85-132)
出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10
センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)(最大)150
温度表示精度0.1℃
モーター定格DC12V/0.21A
プレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)(最大)33
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
定格電圧(V)DC12
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-50~150以内
制御方式PID型電圧抑制方式
方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷
定格電流(A)6
出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14
プレート寸法(mm)140×70
入力電圧(V)AC100(85-132)
出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10
センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155
精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%
冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式
消費電力(VA)(最大)150
温度表示精度0.1℃
モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2
プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)
吸熱量(W)(最大)64
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。