熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
テクヒーターの端末処理に使用します。
セット内容(a)端末処理部品、(b)電源コード接続部品、(c)絶縁用シーリング材、(d)収縮チューブ、(e)油密端子
関連資料(0.3MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1組
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)‐200~200
端末仕様M4圧着端子付
被覆フッ素樹脂
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色白地青スパイラル
端末仕様M4圧着端子付
熱電対Kタイプ
被覆セラミック
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)~250
端末仕様M4圧着端子付
被覆ガラス
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上
引張強度(N)(接続部)30
耐電圧(V/min)1500
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。