さらに商品を絞り込む
  • テラル
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(16)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「なみだ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用質量(kg)32種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)142寸法E(mm)140寸法B(mm)335塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)160材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)92寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用質量(kg)58種類全閉外扇屋外形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)190寸法E(mm)180寸法B(mm)392塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)227材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.49寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)85寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用種類防滴保護形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)210寸法E(mm)180寸法B(mm)477塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KL(mm)204寸法BN1(mm)150寸法BN2(mm)100材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190寸法BL(mm)470
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用質量(kg)89種類防滴保護形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)207寸法E(mm)160寸法B(mm)477塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KL(mm)204寸法BN1(mm)150寸法BN2(mm)100材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.45寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190寸法BL(mm)470
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用質量(kg)94種類防滴保護形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)210寸法E(mm)180寸法B(mm)477塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KL(mm)204寸法BN1(mm)150寸法BN2(mm)100材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.44寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190寸法BL(mm)470
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120寸法B(mm)335塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)160材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)92寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用質量(kg)40種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)142寸法E(mm)140寸法B(mm)364塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)199材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)122寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120寸法B(mm)303塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)158材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)85寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用質量(kg)56種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)162寸法E(mm)160寸法B(mm)387塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)222材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.50寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。<br />広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。<br />スペースをとらず据え付けが容易です。<br />B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。<br />真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用<br />冷温水循環用<br />工業用水の送水用<br />上水道の送配水用<br />水田、畑地のかんがい用<br />散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

なみだめ特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら