RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転形。
低騒音構造採用。
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ)
大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
大幅な小形、軽量化を実現。
吸込全閉締切り運転形。
耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
付属品電動機、共通ベース、呼水栓
フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形
塗装色(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液液質/清水液温/0~80℃
電動機形式全閉外扇形屋外
寸法BD(mm)Φ12
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)SCS13
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方
同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー
寸法B(mm)360
接続JIS10K並形(相フランジ別売)
寸法Q(mm)3
塗装色(電動機)7.5BG5/1.5
取扱液液質/清水液温/0~80℃
電動機形式全閉外扇屋内形
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
材質(主軸)SUS403
構造(軸受)密封玉軸受
許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102
同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。
優れたバランス性。
強靭な耐久力。
軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
電動機全閉外扇屋内形
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。