絞り込み
ブランド
  • テラル
  • エバラポンプ(荏原製作所)(78)
  • 寺田ポンプ製作所(60)
  • 鶴見製作所(57)
  • 昭和電機(36)
  • 淀川電機製作所(28)
  • 新明和工業(22)
  • SDG株式会社(16)
  • 日立産機システム(10)
  • 工進(7)
  • 櫻川ポンプ製作所(7)
  • セムコーポレーション(7)
  • エレポン(7)
  • 三相電機(6)
  • エスコ(5)
  • ToyoPumps(3)
  • アクアシステム(1)
  • スイデン(1)
  • 日立(1)
使用液
  • クーラント液(1)
  • マシン油(2)
  • 清水(3)
定格電圧(V)
  • AC200/230(1)
  • AC200/220(3)
  • AC100(9)
  • AC200(15)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(47)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「羽根」の検索結果

関連キーワード
  • 羽根車
  • ポンプ 羽根車
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VKB型 クーラントポンプ テラルVKB型 クーラントポンプテラル
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結 トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。(VKB-e 型) ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。 RoHS指令(2011/65/EU) による10物質の規制に対応しております。 EU指令(CE マーキング)に対応しております。 各種効率対応品をラインナップしております。 VKB-e 型:トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品 高頻度運転対応形羽根車を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整等)が可能です。(200V 級) インバータで可変運転される場合は、ポンプ据付条件により共振を起こす場合がありますので、共振ポイ ントを避けてご使用ください。
定格電流(A)50Hz:7.4、60Hz:10.0/9.1使用液2次処理後の研削液、切削液等使用粘度限界(mm2/s)動粘度:50Hz:75、60Hz:75ケーシング数:13始動電流(A)50Hz :64、60Hz:54.0/59.0RoHS指令(10物質対応)対応特性圧力形羽根車数9
ステンレス製アイラインポンプ テラルステンレス製アイラインポンプテラル
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
リングブロワVFZ-Aーe型 テラルリングブロワVFZ-Aーe型テラル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています。
用途印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に。
遠心送風機 小型ターボファンKT テラル遠心送風機 小型ターボファンKTテラル
63,980税込70,378特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用ファンターボ
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200Vテラル
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V テラル鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100Vテラル
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン効率電動機:標準効率(IE1 相当)
樹脂製排水水中ポンプPVT テラル樹脂製排水水中ポンプPVTテラル
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPVA テラル樹脂製排水水中ポンプPVAテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)110機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPV テラル樹脂製排水水中ポンプPVテラル
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PV運転可能最低水位(mm)110極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPLT テラル樹脂製排水水中ポンプPLTテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)160機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPLA テラル樹脂製排水水中ポンプPLAテラル
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL極数(P)2ケーブル種類VCT
樹脂製排水水中ポンプPL テラル樹脂製排水水中ポンプPLテラル
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)5ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PL運転可能最低水位(mm)110極数(P)2ケーブル種類VCT
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラルリングブロー VFZ 三相低騒音形テラル(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
リングブロー VFZ 三相標準形 テラルリングブロー VFZ 三相標準形テラル
259,800税込285,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
多段ポンプ テラル多段ポンプテラル
359,800税込395,780
1台
31日以内出荷
安定した運転性能を引き出す独自の構造設計。 優れたバランス性。 強靭な耐久力。 軽量、省スペース型。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水電動機全閉外扇屋内形
渦巻ポンプ テラル渦巻ポンプテラル
319,800税込351,780
1台
22日以内出荷
日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー寸法B(mm)360接続JIS10K並形(相フランジ別売)寸法Q(mm)3塗装色(電動機)7.5BG5/1.5取扱液液質/清水液温/0~80℃電動機形式全閉外扇屋内形構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
ステンレス製モートルポンプ テラルステンレス製モートルポンプテラル(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
新水質基準適合品でうので、給水用に最適。 2極モートルポンプですので、小型で軽量。 ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。 耐圧1MPaの安心設計。 液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。 バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
用途ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。 工業用水の送水、上水道の送配水。 水田、畑地のかんがい、散水付属品電動機、共通ベース、呼水栓フランジ吸込/JIS10K並形吐出/JIS10K並形塗装色(電動機)7.5BG5/1.5取扱液液質/清水液温/0~80℃電動機形式全閉外扇形屋外寸法BD(mm)Φ12構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン)材質(ケーシング)SCS13材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)3000
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)89種類防滴保護形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)207寸法E(mm)160寸法B(mm)477塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KL(mm)204寸法BN1(mm)150寸法BN2(mm)100材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.45寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190寸法BL(mm)470
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類防滴保護形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)210寸法E(mm)180寸法B(mm)477塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KL(mm)204寸法BN1(mm)150寸法BN2(mm)100材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190寸法BL(mm)470
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)94種類防滴保護形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)210寸法E(mm)180寸法B(mm)477塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KL(mm)204寸法BN1(mm)150寸法BN2(mm)100材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.44寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190寸法BL(mm)470
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)56種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)162寸法E(mm)160寸法B(mm)387塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)222材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.50寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)40種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)142寸法E(mm)140寸法B(mm)364塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)199材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)122寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)32種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)142寸法E(mm)140寸法B(mm)335塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)160材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)92寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用質量(kg)58種類全閉外扇屋外形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)80寸法D(mm)190寸法E(mm)180寸法B(mm)392塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)227材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.49寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120寸法B(mm)335塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)160材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)92寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120寸法B(mm)303塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水寸法KA(mm)158材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)85寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)142寸法E(mm)120塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59寸法KB(mm)85寸法BN(mm)150寸法BX(mm)210寸法BP(mm)160
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用種類全閉屋外形回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80塗装色7.5BG5/1.5水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用種類全閉屋外形寸法H(mm)340回転数(min-1[r.p.m])3000(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80寸法D(mm)170寸法E(mm)170寸法W(mm)216塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)112寸法W2(mm)104水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.59呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用各種機械セット用一般給水用上水道加圧用工業用水加圧用種類全閉屋外形寸法H(mm)300回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受寸法A(mm)80寸法D(mm)150寸法E(mm)150寸法W(mm)171塗装色7.5BG5/1.5寸法W1(mm)91寸法W2(mm)80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304許容押込圧力(MPa)0.39呼称径d(Φmm)40
アイラインポンプ テラルアイラインポンプテラル
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら