ポンプ・送風機・電熱機器 :「汚物」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚物用
付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m
型式コンデンサランモーター
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)25
蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください
用途汚水の移送に
汚物用水中ポンプ PSK-640XA-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.56MB)
汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.76MB)
汚物用水中ポンプ PZ-650-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.4MB)
汚物用水中ポンプ PZ-650A-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(1MB)
汚物用水中ポンプ PSK-63210-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.32MB)
汚物用水中ポンプ PSK-640X-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.54MB)
汚物用水中ポンプ PZ-640-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.4MB)
汚物用水中ポンプ PSK-65020A-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.91MB)
汚物用水中ポンプ PZ-640A-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料(1MB)
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
電源コード(m)5
連続使用時間8
お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
寸法(幅W×高さH)(mm)216×310
電源コード(m)4
2018年トラスコ掲載ページ7 0715
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群
見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
寸法(幅W×高さH)(mm)180×278
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)10
運転可能最低水位(mm)100
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。