ポンプ・送風機・電熱機器 :「m3 4ネジ」の検索結果
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に
仕様海水用(清水も可)
材質ゴムインペラ
質量(kg)2.3
定格時間(分)10
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
仕様8m洗浄ホース付き
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9874
材質ポンプ部ADC
タイプ8m洗浄ホース付き
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-44
関連資料パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9871
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.4
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-41
関連資料パーツリスト(0.38MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(2個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番458-6701
質量(kg)5.5
揚程(m)(吸込)8
口径(Φmm)25
全揚程(m)32
本体質量(kg)5.5
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
最大吐出量(L/min)115
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)104
吸入揚程(m)8
吐出量(L/min)115
燃料消費(タンク一杯)50分
燃料タンク容量(L)0.53
プラグNGK:CMR5H/CM5H
連続運転時間(h)約60分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×348×314
エンジン形式ホンダGX-25(25CC)
最大出力(kW)0.72/70000rpm
吸入/吐出口径25
関連資料パーツリスト(0.45MB)
エンジンオイル量(L)0.08
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式
トラスコ品番827-9873
材質ポンプ部ADC
質量(kg)7.9
全揚程(m)35
本体質量(kg)7.4
最大吐出量(L/min)130
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
吸入揚程(m)8
吸入吐出口径(mm)25
燃料タンク容量(L)0.73
プラグNGK:CMR6A
連続運転時間(h)約55分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334
エンジン形式工進K35P(35CC)
最大出力(kW)0.81/6500rpm
吸入/吐出口径25
アズワン品番64-6358-43
関連資料パーツリスト(0.39MB)
エンジンオイル量(L)0.1
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。