ポンプ・送風機・電熱機器 :「プール用ヒーター」の検索結果
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。
適合水量:300L
セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)
材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム
長さ(mm)392
質量(g)(本体):約720・(収納スタンド):約250・(コントロールボックス):約120
電圧(V)AC100(50/60HZ)
定格電力(W)電気回路:5
本体寸法(mm)65×392・コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)・収納スタンド大きさ:86W×355D×94H
表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)・コントロールコード:3m
安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)
電源コード(m)2.5
ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター
容量(W)915(50/60HZ)
取扱液清水
温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
1台
¥37,880
税込¥41,668
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。