ポンプ・送風機・電熱機器 :「水用小型ポンプ」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min) 質量(kg)7.0 消費電力(W)150 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 モータータイプDCブラシレス電動機 機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W 圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa) 使用周囲温度(℃)-20~40 保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護 ポンプうず巻式 モーター回転数(min-1[r.p.m])4570 設置場所屋外設置用 揚水量(L/min)10 許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大) 高さ(m)(吹上)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

コンパクト。電解水圧送専用のコンパクトなユニット。簡単工事。自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF。パワフル。DCモータ採用 小型・高効率・清音。すぐれた耐蝕性。PH2~PH12の広い範囲で使用可能。安心機能。空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に。医療現場の洗浄・消毒目的設備に。その他、電解水圧送が必要な設備に 仕様【ポンプ押込圧】最低10kPa、最高100kPa【ポンプ締切圧(m)】16【使用用液】清水 強酸性電解水 pH2.5~ 有効塩素濃度 60ppm以下 強アルカリ電解水 pH~12【凍結防止ヒータ】(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W、流量スイッチ作動流動(L/min):ON1.5・OFF1.3、電動機保護:過電流検知式電動機焼損保護【圧力スイッチ設定圧(kPa)】ON:120、OFF:130【使用液温】0~60℃ 型式ポンプ:うず巻式、モータ:DCブラスレス電動機 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)モータ:150 定格電圧(V)モータ:AC100 全揚程(m)ポンプ:15 定格回転数(min-1[r.p.m])モータ:4570 制御方法圧力スイッチ+フロースイッチ方式 使用周囲温度(℃)-20~40 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)ポンプ:10 モーター定格出力(W)110 口径1B 吸上高さ(m)0
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

超静音化 PMG型はモータ内部に耐熱性樹脂を封入した全閉型。 軸受けは低騒音のボールベアリングを使用し、インペラはポンプケーシングと合わせて最適形状にしたことで30cm離れた場所で、30dbと従来ポンプの約15dbダウンしました。 水モレ追放通水部は、モータ部と直結しないマグネットカップリング方式のため水モレの心配がありません。 また、長期間停止後の再運転の場合も起動が容易です。 錆び対策 錆びの発生をなくすために、接水部のポンプシャフトはステンレス鋼(PBMはセラミック)、インペラは樹脂、ケーシングは青銅鋳物製にしています。 小型高性能 コンパクトタイプでしかも取付後サービス点検も簡単で、給湯回路の機器組み込み用としても最適です。
質量(kg)5.3 液温範囲(℃)0~90(清水) 許容押込圧(kPa)300以下
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります