ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー駆動 ポンプ」の検索結果
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。
使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類
揚程(m)10
吐出量(L/min)90
トラスコ品番459-5360
質量(kg)7.5
電源コード(m)7
ホース寸法(mm)25×2000
粘度(mPa・s)使用可能粘度/60
使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
1台
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
1個
¥209,800
税込¥230,780
12日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。