石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計
トラスコ品番459-5378
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
出力(W)65
極数2
周波数(Hz)50/60
電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム
適合温度(℃)30以下
適合粘度(C・P)80以下
キャブタイヤケーブル(m)7
起動様式コンデンサー
開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。