1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 使用液清水、汚水 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります