ポンプ・送風機・電熱機器 :「風呂 循環 ホース」の検索結果
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。