ポンプ・送風機・電熱機器 :「水中ポンプ船舶」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用 付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1 材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12 質量(kg)11.3 長さ(m)ケーブル:5 モーター乾式水中形誘導電動機・2極 絶縁種別E種 保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相) 異物通過径(Φmm)7 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT ポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受 心数×断面積(mm2)3×1.25 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)10.1
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 残水位(mm)10
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所 動画あり
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個 材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部) 極数2極 材質(フレーム)SUS304 材質(ケーブル)VCT 異物通過径(mm)6 耐熱クラスE種 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 材質(軸封)SiC 材質(軸受)密封玉軸受 関連資料(0.35MB) 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型 鶴見製作所 動画あり
枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。 関連資料(0.36MB)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 動画あり
異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。
用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。 関連資料(0.34MB)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 構造(軸受)密封玉軸受
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小形でも本格派、上吐出しですから狭い溝などの排水に。上吐出し構造のため、モータ冷却効果が高く加熱しにくい設計です。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 寸法(mm)幅187×奥行187×高さ301 質量(kg)10.4 異物通過径(Φmm)6
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個 材質(底部スタンド)NBR 質量(kg)11 種類乾式水中型誘導電動機 極数2 接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) 材質(フレーム)SUS304 保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵) 異物通過径(Φmm)3 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸受)(メカニカルシール)SiC キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0~40 材質(ストレーナ)SUS304 仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1 関連資料(0.27MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 動画あり
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 使用液清掃水・床水・溜水 関連資料(0.36MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。 規格50MM 8-BE SCS13 PF-2"/4/8-BE-13ヨウ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 異物通過径(Φmm)9
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。 規格KRS-1230型
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。 電圧(V)三相200 始動方式じか入 取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。 付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個 タイプ非自動形 極数4極 電圧(V)三相200 使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液 保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵 始動方式じか入 耐熱クラスF種 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシート) 材質(サクションカバー)FC200、FCD700 液温(℃)0~40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります